text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Drehmomentschlüssel S.209A340


Artikelnummer 3E177443
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 1100
Gesamtlänge (mm) 618
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Mit Signalton Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 1100
Gesamtlänge (mm) 618
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Mit Signalton Nein
Anzugsdrehmoment (Nm) 60 - 340
Stellgröße konsistent Nein
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 2
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Facom
Warennummer 8204200000
Type Click Wrench Removable Head

Artikelnummern

Artikelnummer 3E177443
EAN 3662424106163
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr S.209A340
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.