text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Buchse 7/32

Artikelnummer 4R821938
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 5.55
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 5.55
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 7.4
Schlüsselweite (Zoll) 7/32 Zoll
Für Schlagschraubendreher Nein
Marke Facom
Type Socket

Beschreibung

OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern. Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde. Hoher Leistungsstandard, für Verschraubungen in der Luftfahrt geeignet. Dünnwandiger für besseren Zugang. In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. REL.40U). Ausführung: glanzverchromt.

Artikelnummern

Artikelnummer 4R821938
EAN 3148510510811
UBB 500637948745
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr R.7/32EL
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.