Stecknüsse
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Stecknüsse & Zubehör
Stecknüsse
0X996485
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
Facom Buchse 7/32
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0X996485
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Schlüsselweite (mm)
5.55
Länge (mm)
22
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Schlüsselweite (mm)
5.55
Länge (mm)
22
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Doppelter Sechskant-Einsatz
Ja
Mit Gelenk
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
5.5
Schlüsselweite (Zoll)
7/32 Zoll
Für Schlagschraubendreher
Nein
Marke
Facom
Type
Thin-Wall Socket
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232). Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen. Ausführung: glanzverchromt.
Artikelnummern
Artikelnummer
0X996485
EAN
3148510533056
UBB
500637958975
UNSPSC
27111704
Hersteller Artikel Nr
RB.7/32