text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Buchse 21mm


OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232). Ausführung: glanzverchromt. In Sätzen auf Metall-Halteschiene erhältlich: Art.-Nr. S.40E (8 - 16 mm) und Art.-Nr. S.41E (17 - 24 mm).

Artikelnummer 0H824924
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 21
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 21
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 16
Für Schlagschraubendreher Nein
Marke Facom
Type Socket

Artikelnummern

Artikelnummer 0H824924
EAN 3148510536309
UBB 500637986364
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr S.21
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.