text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bohrer V.103MF

Artikelnummer 9L504642
Breite 44
Höhe 145
Konstruktion Pistolenform
Länge (mm) 234
Gewicht der Maschine (kg) 1.48
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2
Spannweite des Bohrfutters (mm) ['100', '100']

Spezifikationen

Breite 44
Höhe 145
Konstruktion Pistolenform
Länge (mm) 234
Gewicht der Maschine (kg) 1.48
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2
Spannweite des Bohrfutters (mm) ['100', '100']
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 10
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 2800
Vibrationen (m/s²) 7.2
Max. Betriebsdruck (psi) 89.923
Geräteseitiger Lufteinlass R 3/8 Zoll
Erforderliche Luftmenge 124
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 9L504642
EAN 3148518315685
UBB 500637298885
UNSPSC 27112713
Hersteller Artikel Nr V.103MF
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.