text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Automatischer Körner 163mm


Den Schlag bewirkt das Auslösen einer Feder durch einfache Druckausübung auf den Kopf. Schlagkraft durch Schrauben am Rändelkopf verstellbar. Drucklast: 11 bis 22 kg. Ausführung: verchromter Schaft, gefettete Spitze. Länge: 163 mm. Durchmesser: - Schaft: 16 mm - Spitze: 7 mm Gewicht: 0,135 kg. - Auswechselbare Spitze: 257.07 - Ersatzkappe: 257.10A

Artikelnummer 9D678085
Schutz der Oberfläche Chromatiert
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Länge (mm) 163
Werkstoff Chrom-Vanadiumstahl
Mit Handschutz Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Chromatiert
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Länge (mm) 163
Werkstoff Chrom-Vanadiumstahl
Mit Handschutz Nein
Durchmesser Spitze (mm) 3.5
Automatischer Betrieb Ja
Form des Schaftes Runden
Schlagkraft (N) ['1079', '2157']
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 9D678085
EAN 3148519206838
UBB 500639794006
UNSPSC 27111505
Hersteller Artikel Nr 257A
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.