Wasserpumpenzange
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Zangen & Pinzetten
Wasserpumpenzange
3D634698
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
Facom Automatikzange 40 mm Backenöffnung brüniert 230 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3D634698
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Andere
Gewicht
380
Länge (mm)
230
Scharnier
Schiebeverbindung
Länge der Backe (mm)
30
Max. Wangenöffnung (mm)
45
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Andere
Gewicht
380
Länge (mm)
230
Scharnier
Schiebeverbindung
Länge der Backe (mm)
30
Max. Wangenöffnung (mm)
45
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
40
Griffige Ausführung
1-komponentig
Anzahl der Einstellungen
6
Abdeckung des Griffs
Kunststoffgriffe
Höhe des Kopfes (mm)
57
Marke
Facom
Warennummer
82032000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3D634698
EAN
3148511788974
UBB
500637418426
UNSPSC
27112101
Hersteller Artikel Nr
485.23