Food & Dairy machine building
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
Reifenpumpen & Druckmessgeräte
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
Reifen- & Radwerkzeuge
Reifenpumpen & Druckmessgeräte
3E336921
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
Facom Air-Line Anschluss & Manometer Schlagfest mit Gummiummantelung 0-12bar 120 x 250 x 80mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3E336921
Ausführung
Analogue
Messbereich (mm)
['0', '12']
Gewicht der Maschine (kg)
0.85
Max. Betriebsdruck (bar)
12
Max. Betriebsdruck (psi)
174.045
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Analogue
Messbereich (mm)
['0', '12']
Gewicht der Maschine (kg)
0.85
Max. Betriebsdruck (bar)
12
Max. Betriebsdruck (psi)
174.045
Mit Lehre
Ja
Marke
Facom
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3E336921
EAN
3148510746760
UBB
500637719229
UNSPSC
27111800
Hersteller Artikel Nr
U.179A