Abzieher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
6S822328
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
Facom Abziehvorrichtung für Gewindeträger 280 mm Backenbreite 300 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6S822328
Ausführung
Andere
Geeignet für
Lochstanze formen
Max. Zugkraft (N)
39.24
Art der Anregung
Manuelle Betätigung
Länge (mm)
340
Anzahl der Haken
2
Spannweite (mm)
400
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Geeignet für
Lochstanze formen
Max. Zugkraft (N)
39.24
Art der Anregung
Manuelle Betätigung
Länge (mm)
340
Anzahl der Haken
2
Spannweite (mm)
400
Gewindegröße Stempelseite (mm)
27
Gewindegröße Betätigungsseite (mm)
21
Spannweite (innen ziehend) (mm)
280 - 280
Marke
Facom
Warennummer
82055980
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6S822328
EAN
3148510703664
UBB
500639262293
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
U.53K3