Gleithammervorrichtungen
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Gleithammervorrichtungen
7R180328
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
Facom Abziehvorrichtung 2-Arm 290 mm Backenbreite 140 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7R180328
Ausführung
Lenkrad-Abzieher
Max. Zugkraft (N)
58.86
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Lenkrad-Abzieher
Max. Zugkraft (N)
58.86
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
227
Breite des Hakenfußes (mm)
215
Tiefe des Hakenfußes (mm)
150
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['20', '200']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
290
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7R180328
EAN
3148510680613
UBB
500639269223
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
U.32T6-20
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen