Gleithammervorrichtungen
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Gleithammervorrichtungen
7C282200
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
Facom Abzieher mit umkehrbarem Arm 2 530 mm Backenbreite 270 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7C282200
Ausführung
Lenkrad-Abzieher
Max. Zugkraft (N)
147.15
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Lenkrad-Abzieher
Max. Zugkraft (N)
147.15
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
614
Breite des Hakenfußes (mm)
405
Tiefe des Hakenfußes (mm)
270
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['25', '470']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
530
Marke
Facom
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7C282200
EAN
3148510680743
UBB
500639268498
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
U.32T15-50