Gleithammervorrichtungen
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Gleithammervorrichtungen
0C310377
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
Facom Abzieher mit umkehrbarem Arm 2 - 250 mm Backenbreite 140 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0C310377
Ausführung
Lenkrad-Abzieher
Max. Zugkraft (N)
58.86
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Lenkrad-Abzieher
Max. Zugkraft (N)
58.86
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
230
Breite des Hakenfußes (mm)
215
Tiefe des Hakenfußes (mm)
150
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['20', '160']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
250
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0C310377
EAN
3148510680606
UBB
500639269066
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
U.32T6-16
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen