Gleithammervorrichtungen
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Gleithammervorrichtungen
7J943211
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
Facom Abzieher mit umkehrbarem 2-Arm 380 mm Backenbreite 170 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7J943211
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
147.15
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Tiefe des Hakenfußes (mm)
170
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
147.15
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Tiefe des Hakenfußes (mm)
170
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['25', '250']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
380
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7J943211
EAN
3148510680729
UBB
500639268076
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
U.32T15-25
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen