text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2-Arm-Außenabzieher 75 mm Backenbreite 90 mm Backentiefe

Artikelnummer 6W771850
Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 39.24
Anzahl der Haken 2
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 75
Tiefe des Hakenfußes (mm) 90
Skalenteilung Nein

Spezifikationen

Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 39.24
Anzahl der Haken 2
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 75
Tiefe des Hakenfußes (mm) 90
Skalenteilung Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['15', '75']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 75
Marke Facom
Warennummer 82055980

Artikelnummern

Artikelnummer 6W771850
EAN 3148510683003
UBB 500639255024
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr U.35
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.