text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2-Arm-Außenabzieher 45 mm Backenbreite 60 mm Backentiefe

Artikelnummer 7W665085
Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 4.91
Anzahl der Haken 2
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 45
Tiefe des Hakenfußes (mm) 60
Skalenteilung Nein

Spezifikationen

Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 4.91
Anzahl der Haken 2
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 45
Tiefe des Hakenfußes (mm) 60
Skalenteilung Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['10', '45']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 45
Marke Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 7W665085
EAN 3148510663104
UBB 500639247864
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr U.14L
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.