text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC TOOL BOX BS.R20


Textiler Werkzeugkasten, Kompaktversion 14". Wirksames Ordnen von Werkzeugen. Aufteilung innen: Vertikale Aufbewahrung für sofortigen Zugang zu den Werkzeugen, elastischer Gurt zum Halten der Werkzeuge, seitlicher Halter für Schraubendreher. Aufteilung außen: 6 Außentaschen, 1 mit Klettband justierbare Spezialtasche für eine Säge, 1 große Tasche für Dokumente (A4) oder zum Verstauen der Schutzhaube. Kann auch die Rechnertasche BS.PC15 aufnehmen. Einfach und komfortabel benutzbar. Inhalt der Tasche leicht zugänglich. 3 Tragelösungen: Rollen und Teleskopgriff, Aluminiumgriff mit Lederbezug, Gurt mit Verstärkungskissen im Schulterbereich. Sehr widerstandsfähiges Gewebe 1200 Denier. Rollendurchmesser : 90 mm. Nutzinhalt: 33 Liter Max. Gewicht: 18 kg. Innenabmessungen: L 47 x T 24 x H 30 cm. Außenabmessungen: L 55 x P 36 x H 44 cm. Gewicht: 5,4 kg.

Artikelnummer 9P662954
Marke Facom
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Facom

Beschreibung

Textiler Werkzeugkasten, Kompaktversion 14". Wirksames Ordnen von Werkzeugen. Aufteilung innen: Vertikale Aufbewahrung für sofortigen Zugang zu den Werkzeugen, elastischer Gurt zum Halten der Werkzeuge, seitlicher Halter für Schraubendreher. Aufteilung außen: 6 Außentaschen, 1 mit Klettband justierbare Spezialtasche für eine Säge, 1 große Tasche für Dokumente (A4) oder zum Verstauen der Schutzhaube. Kann auch die Rechnertasche BS.PC15 aufnehmen. Einfach und komfortabel benutzbar. Inhalt der Tasche leicht zugänglich. 3 Tragelösungen: Rollen und Teleskopgriff, Aluminiumgriff mit Lederbezug, Gurt mit Verstärkungskissen im Schulterbereich. Sehr widerstandsfähiges Gewebe 1200 Denier. Rollendurchmesser : 90 mm. Nutzinhalt: 33 Liter Max. Gewicht: 18 kg. Innenabmessungen: L 47 x T 24 x H 30 cm. Außenabmessungen: L 55 x P 36 x H 44 cm. Gewicht: 5,4 kg.

Artikelnummern

Artikelnummer 9P662954
EAN 3148519421880
UBB 500639532075
UNSPSC 24111507
Hersteller Artikel Nr BS.R20
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.