Luftarmaturen und Steckverbinder
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
Pneumatik
Luftarmaturen und Steckverbinder
5C040614
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
FAC THREADED BIT N.633
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Durchgangsdurchmesser: 6 mm. Max. Außendurchmesser: 13 mm. Länge: 39,5 mm. Gewicht: 19 g.
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
5C040614
Ausführung
1 Teil
Form
Gerade
Gewicht
0.019
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Länge
39.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
1 Teil
Form
Gerade
Gewicht
0.019
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Länge
39.5
Biegewinkel (°)
0
Mit Deckel
Nein
Biegeradius (mm)
0
Mit Dichtungsringen/Dichtungen
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2
1/4 Zoll (8)
Mit Entleerung
Nein
Mit Pufferbolzen
Nein
Nennweite Anschluss 1
1/4 Zoll (8)
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5C040614
EAN
3148518300476
UBB
500637704452
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
N.633
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen