text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Leitungszange mit Fischbandabzieher Gerade Spitze Schwarz Atramentiert 240mm


Hohe Übersetzung für leichtes Schneiden. 50 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Kombizangen durch optimiertes Übersetzungsverhältnis. Solide Konstruktion für schwerste Beanspruchung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für festen Halt in der Hand und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders effektive kreuzgeriffelte Greifz

Artikelnummer 9S588549
Schutz der Oberfläche Öl gehärtet
Länge 240
Werkstoff Stahl
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Öl gehärtet
Länge 240
Werkstoff Stahl
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Hohe Übersetzung für leichtes Schneiden. 50 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Kombizangen durch optimiertes Übersetzungsverhältnis. Solide Konstruktion für schwerste Beanspruchung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für festen Halt in der Hand und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders effektive kreuzgeriffelte Greifzone in den Backen - für kräftiges Greifen und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolle Hebel- und Pressleistung. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Amerikanische Ausführung. Mit Fischbandabzieher im Gelenkspalt. Mit Universal-Dorncrimpstelle unterhalb des Gelenkes. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm

Artikelnummern

Artikelnummer 9S588549
EAN 4003773071952
UBB 500513359611
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 09 11 240
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.