text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schraubendreher 1578 A ESD Micro 0,35X2,5X40


1578 A ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für Schlitzschrauben, 0,35 x 2,5 x 40 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der Schnelldrehzone direkt darunter. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe ü

Artikelnummer 9M138495
Modell Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 137
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modell Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 137
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 40
Breite der Klinge (mm) 2.5
Dicke der Klinge (mm) 0.35
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 2.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Model 1578 A

Beschreibung

1578 A ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für Schlitzschrauben, 0,35 x 2,5 x 40 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der Schnelldrehzone direkt darunter. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe überflüssig. Powerzonen mit integrierten Weichteilen sorgen für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsdrehmomente, eine Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Feinjustierarbeiten. Die Black Point Spitze bietet optimierten Korrosionsschutz und exakten Sitz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 9M138495
EAN 4013288194763
UBB 500686618470
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05030108001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.