text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Säge RRJ-8205


Merkmale: * Die Säge RRJ-8205 ist vibrationsreduziert und sehr leicht. * Die Säge ist mit einer leicht drehbaren Kupplung ausgestattet für optimale Beweglichkeit des Luftschlauchs. * Die RRJ-8205 wird in einem praktischen Kunststoffkoffer inklusiv einem Sortiment Sägeblätter geliefert. * Die RRJ-8205 hat einen Kunststoffüberzug, damit eine optimale, thermische Isolation entsteht. * Für stärkeres Material ist die RRJ-8205 sehr gut geeignet. * Sägeblätter und sonstiges Zubehör sind lieferbar.

Artikelnummer E2070.000.105
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Geräteseitiger Lufteinlass Andere
Erforderliche Luftmenge 168
Marke Red Rooster
Gewicht pro Stück (g) 880
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Geräteseitiger Lufteinlass Andere
Erforderliche Luftmenge 168
Marke Red Rooster
Gewicht pro Stück (g) 880
Type Air Saw

Artikelnummern

Artikelnummer E2070.000.105
EAN 8717981000555
UBB 500504217398
UNSPSC 27111508
Hersteller Artikel Nr RRJ-8205
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.