text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC ROLLER CABINET JET.8GM3 8


8 Schubfächer = 24 Module, aufgeteilt auf die 60 und 130 mm Schubfächer: - 6 Schubfächer, Höhe 60 mm = 18 Module - 2 Schubfächer, Höhe 130 mm = 6 Module Die 200 und 270 mm Schubfächer können auch Module aufnehmen. Lieferung mit 10 Einteilungen für 60 mm Schubfächer. Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 170 kg. Fassungsvermögen: 150 Liter. Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 774 x 546 x 971 mm. Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

Artikelnummer 8Q673918
Breite 7740
Höhe 9710
Tiefe 5460
Werkstoff Plastic
Anzahl der Schubladen 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 7740
Höhe 9710
Tiefe 5460
Werkstoff Plastic
Anzahl der Schubladen 8
Mit Bremse Ja
Mit Schubladen Ja
Marke Facom

Beschreibung

8 Schubfächer = 24 Module, aufgeteilt auf die 60 und 130 mm Schubfächer: - 6 Schubfächer, Höhe 60 mm = 18 Module - 2 Schubfächer, Höhe 130 mm = 6 Module Die 200 und 270 mm Schubfächer können auch Module aufnehmen. Lieferung mit 10 Einteilungen für 60 mm Schubfächer. Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 170 kg. Fassungsvermögen: 150 Liter. Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 774 x 546 x 971 mm. Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer 8Q673918
EAN 3148518725200
UBB 500639540805
UNSPSC 24112401
Hersteller Artikel Nr JET.8GM3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.