text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET VR.R227 1/4

Artikelnummer 3I128010
Isoliert Ja
Höhe 30
Gewicht 1450
Durchmesser des Kopfes (mm) 52
Antimagnetisch Ja
Länge 208
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2

Spezifikationen

Isoliert Ja
Höhe 30
Gewicht 1450
Durchmesser des Kopfes (mm) 52
Antimagnetisch Ja
Länge 208
Max. Betriebsdruck (bar) 6.2
Werkstoff Aluminium
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 250
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 27
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 27
Modell mit Ratsche Ja
Verriegelung der Buchse Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Länge des Kopfes (mm) 36
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Erforderliche Luftmenge 80
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 3I128010
EAN 3148519221879
UBB 500637298216
UNSPSC 27111753
Hersteller Artikel Nr VR.R227
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.