Ratschenschlüssel
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
Ratschenschlüssel
4C278301
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
FAC RATCHET VR.R127 1/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4C278301
Isoliert
Ja
Höhe
29
Gewicht
500
Durchmesser des Kopfes (mm)
56
Antimagnetisch
Ja
Länge
136
Max. Betriebsdruck (bar)
6.2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Höhe
29
Gewicht
500
Durchmesser des Kopfes (mm)
56
Antimagnetisch
Ja
Länge
136
Max. Betriebsdruck (bar)
6.2
Werkstoff
Aluminium
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
200
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
4068
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
4068
Modell mit Ratsche
Ja
Verriegelung der Buchse
Ja
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Länge des Kopfes (mm)
36
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Erforderliche Luftmenge
110
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4C278301
EAN
3148519221794
UBB
500637298059
UNSPSC
27111753
Hersteller Artikel Nr
VR.R127
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen