Test catalogus aantal
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
Messer & Scheren
Scheren für Metall
Plattenschere
0F729693
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
Plattenschere Bosch GSC 75-16
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0F729693
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
750
Gewicht der Maschine (kg)
1.7
Kleinster Radius (mm)
35
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
5200
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
1.6
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
750
Gewicht der Maschine (kg)
1.7
Kleinster Radius (mm)
35
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
5200
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm)
1.2
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² (mm)
0.7
Marke
Bosch
Model
GSC 75-16
Type
Shear
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0F729693
EAN
3165140843034
UBB
500649164190
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
0601500500