Schleifmaschine
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
Sandstrahlgebläse
Schleifmaschine
4R181271
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
FAC ORBITAL PALM V.252F 152MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4R181271
Breite
225
Höhe
115
Länge
225
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
10000
Gewicht der Maschine (kg)
0.84
Max. Betriebsdruck (bar)
6.2
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
152
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
225
Höhe
115
Länge
225
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
10000
Gewicht der Maschine (kg)
0.84
Max. Betriebsdruck (bar)
6.2
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
152
Vibrationen (m/s²)
11.86
Max. Betriebsdruck (psi)
89.923
Anzahl der Löcher Schleifscheibe
6
Erforderliche Luftmenge
212
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4R181271
EAN
3148517894518
UBB
500637324293
UNSPSC
27112708
Hersteller Artikel Nr
V.252F
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen