text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC ELECT TORQUE SCREWDRIVER SET 1NM

Beschreibung

Genauigkeit: ± 2 % im Uhrzeigersinn (± 3 % gegen den Uhrzeigersinn) zwischen 20 % und 100 % der Schrauberkapazität. Auflösung: 0,1 cNm. Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger. 1/4" Ausgang mit Selbstblockiersystem für Schraubeinsätze Serie 1 und Serie 6. Maßeinheit: cNm, in.lb, Kg.cm. Voreinstellung von 9 Drehmomentwerten möglich. Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC. Tastenfeld sperrbar (der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse). Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe. Lieferung mit 1 AAA-LR03 1,5 V Batterie. Lieferung mit einem ISO6789 Eichzertifikat. Schraubendreher Länge 215 mm. 6 Schraubeinsätze Serie 6 mit Nut 1/4" - Länge 50 mm: Schlitz 3 - 4 - 5,5 und Phillips® High Perf’ 1 - 2 - 3 . Lieferung im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz, Abm. (L x B x H): 570x100x70 mm. USB-Kabel E.S404-USB und Stopfensatz E.S404-KIT als Ersatz verfügbar.

Artikelnummern

Artikelnummer 4H758493
EAN 3662424043307
UBB 500637576652
UNSPSC 27111739
Hersteller Artikel Nr E.S401J1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.