text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WERKZEUGKOFFER SANITÄR 24PC


Werkzeugkoffer Vision27 Sanitär Ausgestattet mit 52 Markenqualitätswerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Mit insgesamt 21 Einsteckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. Volumen: 27 Liter. Für umfangreiche Klempner- und Installationsarbeiten. Flexible Möglichkeiten durch individuelle Aufteilung der Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenwanne und

Artikelnummer 6U219706
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Schlitzschraubendreher 1
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 28
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Schlitzschraubendreher 1
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 28
Anzahl von Maulschlüsseln 1
Anzahl der Torx-Schraubendreher 3
Gesamtzahl der Werkzeuge 52
Anzahl der Messwerkzeuge 1
Anzahl der Zangen 4
Anzahl der Prüfwerkzeuge 1
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Meißeln und Stempeln 3
Anzahl von Hämmern 1
Marke KNIPEX

Beschreibung

Werkzeugkoffer Vision27 Sanitär Ausgestattet mit 52 Markenqualitätswerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Mit insgesamt 21 Einsteckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. Volumen: 27 Liter. Für umfangreiche Klempner- und Installationsarbeiten. Flexible Möglichkeiten durch individuelle Aufteilung der Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenwanne und deren Deckplatte mit sechs großen Werkzeugfächern. Robuste Ratschenscharniere halten den Deckel bei Bedarf trotz des Eigengewichts der Werkzeuge offen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff, der in einem 90°-Winkel einrastet. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugfächern an der Unterseite und sechs Werkzeugfächern sowie einem Klemmfach (400 mm breit) an der Deckelseite, gehalten durch einen Druckknopf. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl. Mit umlaufendem doppelten Aluminiumrahmen. Strapazierfähiges ABS-Material, schwarz. Deckel und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Außenmaße (B x H x T): 480 x 380 x 200 mm, Innenmaße (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm. Con-Pearl® ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH. - Außenmaß (Innenmaß) Breite mm: 480mm 460mm- Außenmaß (Innenmaß) Höhe mm: 380mm 310mm- Außenmaß (Innenmaß) Tiefe mm: 200mm 190mmInhalt: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel für alle gängigen Schränke und Absperrsysteme (92 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Zange Rohrzange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Rohrzange und Wasserpumpenzange (400 mm), 1 x 74 06 180 Knipex High Leverage Seitenschneider (180 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange (200 mm), 1 x 004018 Wera 8100 SA 8 Zyklop Metall-Ratschen-Set 28-teilig (1/4), 1 x 003760 Wera Joker Maulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 0022086 Wera Inbusschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 006110 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 6120 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 006154 Wera Schraubendreher für Kreuzschlitz Phillips®-Schrauben 162i PH (PH2 x 100 mm), 1 x 006152 Wera Schraubendreher für Kreuzschlitz Phillips®-Schrauben 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 6172 Wera Schraubendreher für Torx® Schrauben 167 i (TX15 x 80 mm), 1 x 6174 Wera Schraubendreher für Torx® Schrauben 167 i (TX20 x 80 mm), 1 x 6176 Wera Schraubendreher für Torx® Schrauben 167 i (TX25 x 100 mm), 1 x 18266 Wera Schlitzmeißel Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm), 1 x 18268 Wera Schlitzmeißel Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 340 250 1 Rennsteig-Steinmeißel (250 mm), 1 x 2281 Stabila-Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 90958 Heyco-Express-Schlüssel (M 10), 1 x 16640003 Heyco-Sicherheitsmesser (18 mm),

Artikelnummern

Artikelnummer 6U219706
EAN 4003773080671
UBB 500641796122
UNSPSC 24113106
Hersteller Artikel Nr 00 21 21 HK S
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.