Ratschenschlüssel
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
Ratschenschlüssel
2E374534
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
FAC AIR RATCHET 1/2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2E374534
Isoliert
Ja
Höhe
51
Gewicht
1200
Durchmesser des Kopfes (mm)
58
Antimagnetisch
Ja
Länge
261
Max. Betriebsdruck (bar)
6.2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Höhe
51
Gewicht
1200
Durchmesser des Kopfes (mm)
58
Antimagnetisch
Ja
Länge
261
Max. Betriebsdruck (bar)
6.2
Werkstoff
Aluminium
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Einsetzen des Werkzeugs
1/2 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
280
Größe des Anschlusses (mm)
12.7
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
136
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
136
Modell mit Ratsche
Ja
Verriegelung der Buchse
Ja
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Länge des Kopfes (mm)
43
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Erforderliche Luftmenge
113
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2E374534
EAN
3148519222326
UBB
500637298471
UNSPSC
27111753
Hersteller Artikel Nr
VR.S3136
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen