Wellschläuche
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Wellschläuche
2Q601443
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 8 mm external dm 12 mm length 60 m green CONTINENTAL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2Q601443
Wandstärke (mm)
2
Biegeradius (mm)
22
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Andere
Material der Außenwand
Andere
Nennweite
5/16 Zoll
Min. Berstdruck (bar)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
2
Biegeradius (mm)
22
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Andere
Material der Außenwand
Andere
Nennweite
5/16 Zoll
Min. Berstdruck (bar)
60
Farbe der Außenwand
Grün
Marke
CONTINENTAL
Type
5910001653
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2Q601443
UBB
500726967226
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
4000822348
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen