text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric hose Ragno PU internal dm 16 mm external dm 22.5 mm length 25 m green CONTINENTAL


Artikelnummer 7U430224
Wandstärke (mm) 3.2
Biegeradius (mm) 60
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Nennweite 5/8 Zoll
Min. Berstdruck (bar) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 3.2
Biegeradius (mm) 60
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Nennweite 5/8 Zoll
Min. Berstdruck (bar) 60
Farbe der Außenwand Grün
Marke Continental

Artikelnummern

Artikelnummer 7U430224
UBB 500726967556
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 4000822352
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.