Wellschläuche
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Wellschläuche
9W943994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 13 mm external dm 19 mm length 30 m green CONTINENTAL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9W943994
Wandstärke (mm)
3
Biegeradius (mm)
65
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Andere
Material der Außenwand
Andere
Nennweite
1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
3
Biegeradius (mm)
65
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
20
Material der Innenwand
Andere
Material der Außenwand
Andere
Nennweite
1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar)
60
Farbe der Außenwand
Grün
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9W943994
UBB
500726967481
UNSPSC
40142002
Hersteller Artikel Nr
4000822351
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen