text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric hose Ragno PU internal dm 10 mm external dm 15 mm length 50 m green CONTINENTAL


Artikelnummer 7Q028363
Wandstärke (mm) 2.5
Biegeradius (mm) 38
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Nennweite 3/8 Zoll (10)
Min. Berstdruck (bar) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 2.5
Biegeradius (mm) 38
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 20
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Nennweite 3/8 Zoll (10)
Min. Berstdruck (bar) 60
Farbe der Außenwand Grün
Marke Continental
Type 5910001621

Artikelnummern

Artikelnummer 7Q028363
UBB 500726967309
UNSPSC 40142002
Hersteller Artikel Nr 4000822350
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.