text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 9,5X410MM


Artikelnummer U0020.095.410
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 280
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 410
Durchmesser des Bohrers (mm) 9.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 280
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 150
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0020.095.410
EAN 8715494656740
UBB 240201341932
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AS095410
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.