text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 9,0X250MM


Artikelnummer U0020.090.250
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 175
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 250
Durchmesser des Bohrers (mm) 9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 175
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 82
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0020.090.250
EAN 8715494656696
UBB 240201339639
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AS090250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.