text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 9,0X410MM

Artikelnummer U0020.090.410
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 280
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 410
Durchmesser des Bohrers (mm) 9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 280
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 140.333
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0020.090.410
EAN 8715494656719
UBB 240201341858
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AS090410
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.