text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 7,5X225MM


Artikelnummer U0020.075.225
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 155
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 225
Durchmesser des Bohrers (mm) 7.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 155
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 51.667
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0020.075.225
EAN 8715494656603
UBB 240201339308
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AS075225
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.