Spiralbohrer
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
Bohren
Spiralbohrer
U0020.045.235
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
Fabory Spiralbohrer Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 4,5X235MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
U0020.045.235
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
160
Geeignet für Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Spitzenwinkel (°)
118
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
235
Durchmesser des Bohrers (mm)
4.5
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
160
Geeignet für Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Spiralbohrer
Ja
Marke
Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g)
24
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0020.045.235
EAN
8715494656436
UBB
240201473693
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
021500-AS045235