text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 2,5X140MM


Artikelnummer U0020.025.140
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 95
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 140
Durchmesser des Bohrers (mm) 2.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 95
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 5
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0020.025.140
EAN 8715494656337
UBB 240201338318
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AS025140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.