text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 10,0X340MM


Artikelnummer U0020.100.340
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 235
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 340
Durchmesser des Bohrers (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 235
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 140
Warennummer 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.100.340
EAN 8715494656764
UBB 240201474014
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS100340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.