text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer DIN 1897 HSSG 10,0 MM


Article number U0025.100.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Gesamtlänge (mm) 89
Durchmesser des Bohrers (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 43
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 48.8
Warennummer 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Article numbers

Article number U0025.100.001
EAN 8715494657709
UBB 407201061097
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AQ001000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.