Nedtrain Oud
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
Bohren
Spiralbohrer
U0000.092.001
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
Fabory Spiralbohrer Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 9,2 MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
U0000.092.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
81
Geeignet für Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
125
Durchmesser des Bohrers (mm)
9.2
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
81
Geeignet für Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Spiralbohrer
Ja
Marke
Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g)
45
Type
Twist Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0000.092.001
EAN
8715494650472
UBB
240201363969
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
021500-AA000920