text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 11,5 MM


Artikelnummer U0000.115.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 142
Durchmesser des Bohrers (mm) 11.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 78
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0000.115.001
EAN 8715494650755
UBB 240201336825
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AA001150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.