text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 6,8 MM


Artikelnummer U0003.068.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 109
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.8
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 69
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 20.66
Warennummer 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0003.068.001
EAN 8715494654500
UBB 240201445071
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AT000680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.