text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 6,0 MM


Artikelnummer U0003.060.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 57
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 93
Durchmesser des Bohrers (mm) 6
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 57
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)

Artikelnummern

Artikelnummer U0003.060.001
EAN 8715494654418
UBB 240201444165
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AT000600
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.