Spiralbohrer
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
Bohren
Spiralbohrer
U0002
U0002.055.001
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
Fabory Spiralbohrer Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 5,5 MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm)
5.5
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
57
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Mit Zentrierbohrung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
93
Durchmesser des Bohrers (mm)
5.5
Durchmesser des Schachts (mm)
5.5
Haltesystem
Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm)
57
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Mit Zentrierbohrung
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle
Nein
Geeignet für Stein
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Spitzenwinkel (°)
135
Form des Schaftes
Zylindrisch
Schnittrichtung
Rechts
Geeignet zum Aufbohren
Ja
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Spiralbohrer
Ja
Mit Schnellverriegelung
Nein
Marke
Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g)
12.49
Type
Twist Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0002.055.001
EAN
8715494653343
UBB
240201371392
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
021500-AK000550
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen