Synspec B.V.
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
Bohren
Spiralbohrer
F0129.500.001
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
Fabory Spiralbohrer, konisch MK4 DIN 345 RN HSS Black 50,0 MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
F0129.500.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem
Konische Steckachse
Schnittlänge (mm)
230
Geeignet für Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
369
Durchmesser des Bohrers (mm)
50
Haltesystem
Konische Steckachse
Schnittlänge (mm)
230
Geeignet für Stahl
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Spitzenwinkel (°)
118
Form des Schaftes
Morsekonus
Schnittrichtung
Rechts
Spiralbohrer
Ja
Marke
Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g)
2616
Type
Twist Drill Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
F0129.500.001
EAN
8715494649292
UBB
240175059759
UNSPSC
23241639
Hersteller Artikel Nr
021500-AN005000