text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer, konisch MK4 DIN 345 RN HSS Black 49,5 MM

Artikelnummer F0129.495.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 225
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 369
Durchmesser des Bohrers (mm) 49.5
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 225
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 2513
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer F0129.495.001
EAN 8715494649285
UBB 240175059676
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AN004950
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.