text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer, konisch MK4 DIN 345 RN HSS Black 35,0 MM


Artikelnummer F0129.350.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 195
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 339
Durchmesser des Bohrers (mm) 35
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 195
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 1460
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer F0129.350.001
EAN 8715494648998
UBB 240201035112
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AN003500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.