text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer, konisch DIN 345 RN HSS 60,0 MM

Artikelnummer F0129.600.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 422
Durchmesser des Bohrers (mm) 60
Haltesystem Konische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Morsekonus
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 4100
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer F0129.600.001
EAN 8715494649391
UBB 240175398595
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AN006000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.