text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiralbohrer Bohrerschaft reduziert DIN 338 RN HSS Black 11,0 MM


Artikelnummer U0005.110.001
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 142
Durchmesser des Bohrers (mm) 11
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 94
Geeignet für Stahl Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Gewicht pro Stück (g) 69
Warennummer 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0005.110.001
EAN 8715494655118
UBB 240201018126
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AD001100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.